Motion
AW04X

NTN
AW04X

Arandela de bloqueo de cojinetes - 20 mm D.I., 36 mm Diámetro exterior, 26 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono, Serie AW
Artículo MI #09331582
No. Fabricante AW04X
Price$2.50/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AW04X

Arandela de bloqueo de cojinetes - 20 mm D.I., 36 mm Diámetro exterior, 26 mm Diámetro frontal, Material de acero con bajo contenido de carbono, Serie AW
Artículo MI #09331582
No. Fabricante AW04X
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
Su precio$2.50/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Face Diameter  
    26 mm
  • Ancho de la llave
    4 mm
  • Diámetro exterior sobre tangas
    36 mm
  • Tang Width  
    0.1575 in; 4.000 mm

Details

  • Número de tuerca de bloqueo compatible
    AN04
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    7318.21.0090
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022230
  • Material
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Number Of Tangs  
    13
  • Tipo de producto
    Arandelas de bloqueo de cojinetes
  • Serie
    OI
  • UPC_NO
    4547359022230

Descripción general

Descripción del fabricante
AW04X UNIDAD DE COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron