Motion
BK1412

NTN
BK1412

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo BK
Artículo MI #09331678
No. Fabricante BK1412
Precio12.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BK1412

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo BK
Artículo MI #09331678
No. Fabricante BK1412
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
Precio12.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    14 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.026 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Extremo cerrado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa BK1412 ofrece un diámetro de orificio de 14 mm, tipo de cierre de extremo cerrado, diámetro exterior de 20 mm, ancho total de 12 mm y peso de 0.026 lb, lo que lo hace ideal para el soporte del extremo del eje.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359027341
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359027341

Descripción general

Descripción del fabricante
BK1412 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"