Motion
BK1712

NTN
BK1712

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo BK
Artículo MI #09331680
No. Fabricante BK1712
Precio20.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BK1712

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo BK
Artículo MI #09331680
No. Fabricante BK1712
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
Precio20.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    23 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Extremo cerrado
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa BK1712 tiene un diámetro de orificio de 17 mm, un tipo de cierre de extremo cerrado, un diámetro exterior de 23 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.033 lb, lo que lo hace ideal para conjuntos mecánicos compactos.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359027433
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359027433

Descripción general

Descripción del fabricante
BK1712 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"