Motion
BKS17X23.8X22.1T#01

NTN
BKS17X23.8X22.1T#01

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo BK
Artículo MI #09331681
No. Fabricante BKS17X23.8X22.1T#01
Precio47.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BKS17X23.8X22.1T#01

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Tipo BK
Artículo MI #09331681
No. Fabricante BKS17X23.8X22.1T#01
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
Precio47.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.9370 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8701 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.064 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Extremo cerrado y sellado simple
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El BKS17X23.8X22.1T#01 El cojinete de rodillos de aguja con copa traída ofrece un diámetro de orificio de 17 mm, extremo cerrado y tipo de cierre sellado simple, 0.9370 pulg. de diámetro exterior, 0.8701 pulg. de ancho general y 0.064 lb de peso, lo que lo hace ideal para maquinaria especializada.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359815382
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    BKS
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359815382

Descripción general

Descripción del fabricante
BKS17X23.8X22.1T#01 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"