Motion
BL217ZC3

NTN
BL217ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331696
No. Fabricante BL217ZC3
Precio644.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL217ZC3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 150 mm de DE, 28 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #09331696
No. Fabricante BL217ZC3
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
Precio644.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.1024 pulg., 28.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    4.18 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    BL217ZC3 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El BL217ZC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 85 mm de diámetro con un solo blindaje y un diámetro exterior de 150 mm para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL217ZC3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359255973
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359255973

Descripción general

Descripción del fabricante
BL217ZC3 COJINETE DE BOLA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"