Motion
BNT209DTUP

NTN
BNT209DTUP

Cojinete de bolas de contacto angular doble para motores y tornos - Disposición en tándem
Artículo MI #09331734
No. Fabricante BNT209DTUP
Price$2,963.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BNT209DTUP

Cojinete de bolas de contacto angular doble para motores y tornos - Disposición en tándem
Artículo MI #09331734
No. Fabricante BNT209DTUP
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
Price$2,963.22/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    19 mm
  • Outside Diameter  
    85 mm
  • Overall Width  
    38 mm
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    1.786 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BNT209DTUP PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359031140
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8450 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BNT209DTUP PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo