Motion
BST17X47-1BDFP4V1

NTN
BST17X47-1BDFP4V1

Cojinete de bolas de empuje de contacto angular dúplex para tornillos de bolas - Disposición cara a cara, tipo abierto, carga axial de osos de una fila
Artículo MI #09331757
No. Fabricante BST17X47-1BDFP4V1
Precio1,202.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST17X47-1BDFP4V1

Cojinete de bolas de empuje de contacto angular dúplex para tornillos de bolas - Disposición cara a cara, tipo abierto, carga axial de osos de una fila
Artículo MI #09331757
No. Fabricante BST17X47-1BDFP4V1
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
Precio1,202.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    0.0394 pulg., 1.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.582 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Resina
  • Tipo de jaula
    Moldeado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BST17X47-1BDFP4V1 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359877724
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8450 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BST17X47-1BDFP4V1 PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo