Motion
CM-SPAW2228-415N1

NTN
CM-SPAW2228-415N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #09331876
No. Fabricante CM-SPAW2228-415N1
Precio6,855.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-SPAW2228-415N1

Rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, para servicios pesados
Artículo MI #09331876
No. Fabricante CM-SPAW2228-415N1
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
Precio6,855.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    5.8660 pulg., 149.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    16.5625 pulg.
  • Tamaño del perno
    1
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    511 mm
  • Ancho general
    8.6220 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    HA2328M1
  • Número de cojinete
    MX-W22228EALLKW33C3
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    (1) Abierto y (1) Cerrado
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    SPA228N1
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4550253036456
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    205000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    227000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    MX-W22228EALLKW33C3
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4550253036456

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-SPAW2228-415N1 UNIDAD DE COJINETE