Motion
CM-UCP211

NTN
CM-UCP211

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm
Artículo MI #09331916
No. Fabricante CM-UCP211
Precio306.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCP211

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm
Artículo MI #09331916
No. Fabricante CM-UCP211
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
Precio306.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Ancho general
    26 mm
  • Peso
    9.986 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    4547359050981
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359050981

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCP211 UNIDAD DE COJINETE