Motion
C-UCF208D1

NTN
C-UCF208D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #09332062
No. Fabricante C-UCF208D1
Precio229.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCF208D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Rendimiento intermedio, Sello de contacto
Artículo MI #09332062
No. Fabricante C-UCF208D1
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
Su precio$229.08/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0156 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.4062 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    66 mm
  • Peso
    4.9 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC208D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    C-F208D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359039252
  • RPM Máx.
    3700 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC208D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359039252

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCF208D1 UNIDAD DE COJINETE