Motion
C-UCF308D1

NTN
C-UCF308D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #09332069
No. Fabricante C-UCF308D1
Precio483.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCF308D1

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 40 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Alta resistencia, Junta de sellado de contacto
Artículo MI #09332069
No. Fabricante C-UCF308D1
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
Precio483.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.4062 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    5.9062 pulg.
  • Ancho general
    76 mm
  • Peso
    7.5 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    UC308D1
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    C-F308D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359039801
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC308D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359039801

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCF308D1 UNIDAD DE COJINETE