Motion
C-UCFC215D1-C

NTN
C-UCFC215D1-C

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 75 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #09332080
No. Fabricante C-UCFC215D1-C
Precio986.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCFC215D1-C

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 75 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #09332080
No. Fabricante C-UCFC215D1-C
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
Precio986.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    51.6 mm
  • Peso
    16.556 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359037197
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359037197

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCFC215D1-C UNIDAD DE COJINETE