Motion
C-UCFC216D1

NTN
C-UCFC216D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 80 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #09332081
No. Fabricante C-UCFC216D1
Precio1,124.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
C-UCFC216D1

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 80 mm, Montaje en brida 4-Bolt, Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #09332081
No. Fabricante C-UCFC216D1
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
Precio1,124.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    51.6 mm
  • Peso
    23.457 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359037210
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359037210

Descripción general

Descripción del fabricante
C-UCFC216D1 UNIDAD DE COJINETE