Motion
EC1-TAB304/14.48#01

NTN
EC1-TAB304/14.48#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5700 in ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332226
No. Fabricante EC1-TAB304/14.48#01
Precio139.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EC1-TAB304/14.48#01

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5700 in ID, 52 mm OD, 15 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332226
No. Fabricante EC1-TAB304/14.48#01
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
Precio139.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5700 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    15 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    EC1-TAB304/14.48#01 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Descripción larga
    El EC1-TAB304/14.48#01 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.57-inch orificios con un diámetro exterior de 52 mm y un ancho de 15 mm, diseño abierto para mayor versatilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    EC1-TAB304/14.48#01
  • Número de Upc del fabricante
    4547359058581
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359058581

Descripción general

Descripción del fabricante
EC1-TAB304/14.48#01 COJINETE DE BOLA