Motion
EC-6207V1

NTN
EC-6207V1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332236
No. Fabricante EC-6207V1
Precio57.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
EC-6207V1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332236
No. Fabricante EC-6207V1
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
Precio57.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6693 pulg., 17.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.611 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nitruro
  • Tipo de jaula
    Suave
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    EC-6207V1 COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El EC-6207V1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 35 mm con un diseño abierto y un diámetro exterior de 72 mm para uso general.
  • Número de catálogo del fabricante
    EC-6207V1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359058451
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359058451

Descripción general

Descripción del fabricante
EC-6207V1 COJINETE DE BOLA