Motion
F-675

NTN
F-675

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5 mm Diámetro interno, 8 mm Diámetro externo, 2 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332331
No. Fabricante F-675
Precio19.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F-675

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5 mm Diámetro interno, 8 mm Diámetro externo, 2 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #09332331
No. Fabricante F-675
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
Precio19.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    5 mm
  • Radio de filete
    0.0031 pulg., 0.080 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    8 mm
  • En general Ancho  
    2 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    F-675 RESISTENTE A LA CORROSIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5036
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El F-675 es un rodamiento de bolas de ranura radial/profunda con un diámetro interior de 5mm , diseño recto, tipo abierto, 8mm OD y 2mm de ancho para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    F-675
  • Número de Upc del fabricante
    4547359061659
  • RPM Máx.
    57000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    50 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359061659

Descripción general

Descripción del fabricante
F-675 RESISTENTE A LA CORROSIÓN