Motion
GD32X42X4

NTN
GD32X42X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 32 mm, 43 mm OD
Artículo MI #09332546
No. Fabricante GD32X42X4
Precio26.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
GD32X42X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 32 mm, 43 mm OD
Artículo MI #09332546
No. Fabricante GD32X42X4
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
Precio26.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    43 mm
  • En general Ancho  
    20.8 mm
  • Peso
    0.008 lb

Detalles

  • Código de armonización
    4016.93.5050
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja GD32X42X4 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 43 mm, un ancho total de 20.8 mm y un peso de 0.008 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359066753
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359066753

Descripción general

Descripción del fabricante
GD32X42X4 SELLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron