Motion
HMK1620

NTN
HMK1620

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332724
No. Fabricante HMK1620
Precio18.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK1620

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #09332724
No. Fabricante HMK1620
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
Precio18.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    24 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK1620 Drawn Cup ofrece un diámetro de orificio de 16 mm, un tipo de cierre abierto, un diámetro exterior de 24 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace ideal para equipos compactos de alta resistencia.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359073577
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359073577

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK1620 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"