Motion
HMK4040ZWD

NTN
HMK4040ZWD

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK de doble fila, tipo HMK
Artículo MI #09332743
No. Fabricante HMK4040ZWD
Precio74.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HMK4040ZWD

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK de doble fila, tipo HMK
Artículo MI #09332743
No. Fabricante HMK4040ZWD
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
Precio74.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.331 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HMK4040ZWD cuenta con un diámetro de orificio de 40 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 50 mm, ancho total de 40 mm y peso de 0.331 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de alta carga para trabajos pesados.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de aceite
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359074758
  • Material
    Acero
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359074758

Descripción general

Descripción del fabricante
HMK4040ZWD COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"