Motion
HSB020CDTBT/GLP4

NTN
HSB020CDTBT/GLP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Redondo, Orificio de 100.000 mm, OD de 150.000 mm, Ancho de 96.000 mm, ISO Clase 4, Abierto
Artículo MI #09332763
No. Fabricante HSB020CDTBT/GLP4
Price$12,398.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HSB020CDTBT/GLP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Redondo, Orificio de 100.000 mm, OD de 150.000 mm, Ancho de 96.000 mm, ISO Clase 4, Abierto
Artículo MI #09332763
No. Fabricante HSB020CDTBT/GLP4
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
Price$12,398.21/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.9449 pulg., 24.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    24 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    96 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    11.821 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HSB020CDTBT/GLP4 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359076301
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HSB020CDTBT/GLP4 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo