Motion
HTA012DB/GNP4L

NTN
HTA012DB/GNP4L

Cojinetes de bolas de contacto angular dúplex para cargas axiales - Tipo HTA
Artículo MI #09332770
No. Fabricante HTA012DB/GNP4L
Precio4,799.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA012DB/GNP4L

Cojinetes de bolas de contacto angular dúplex para cargas axiales - Tipo HTA
Artículo MI #09332770
No. Fabricante HTA012DB/GNP4L
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
Precio4,799.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6496 pulg., 16.500 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HTA012DB/GNP4L PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359791211
  • RPM Máx.
    12300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    9700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15600 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA012DB/GNP4L PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"