Motion
HTA024T1DB/GNP4L

NTN
HTA024T1DB/GNP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, 54 mm Ancho, Ángulo de contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #09332784
No. Fabricante HTA024T1DB/GNP4L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA024T1DB/GNP4L

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 120 mm, 180 mm OD, 54 mm Ancho, Ángulo de contacto de 40 °, Abierto
Artículo MI #09332784
No. Fabricante HTA024T1DB/GNP4L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Ancho del anillo exterior
    27 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    54 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    9.758 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HTA024T1DB/GNP4L PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359076738
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    51500 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA024T1DB/GNP4L PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"