Motion
HTA030DB/G28UP-21

NTN
HTA030DB/G28UP-21

Cojinetes de bolas de contacto angular dúplex para cargas axiales - Tipo HTA
Artículo MI #09332785
No. Fabricante HTA030DB/G28UP-21
Precio12,911.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA030DB/G28UP-21

Cojinetes de bolas de contacto angular dúplex para cargas axiales - Tipo HTA
Artículo MI #09332785
No. Fabricante HTA030DB/G28UP-21
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
Precio12,911.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.3287 pulg., 33.750 mm
  • Ancho del anillo exterior
    33.750 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    2.6575 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Precisión especial
  • Peso
    19.445 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HTA030DB/G28UP-21 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359658521
  • RPM Máx.
    5200 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    83000 lbf
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA030DB/G28UP-21 PRECISIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"