Motion
HTA924DB+15D2/GN#03

NTN
HTA924DB+15D2/GN#03

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 120.000 mm, 165.000 mm OD, 70.500 mm Ancho
Artículo MI #09332795
No. Fabricante HTA924DB+15D2/GN#03
Precio7,665.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HTA924DB+15D2/GN#03

Cojinete de contacto angular dúplex - Orificio de 120.000 mm, 165.000 mm OD, 70.500 mm Ancho
Artículo MI #09332795
No. Fabricante HTA924DB+15D2/GN#03
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
Precio7,665.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    70.5 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    HTA924DB+15D2/GN#03 PRECISIÓN
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Número de Upc del fabricante
    4547359666311
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HTA924DB+15D2/GN#03 PRECISIÓN