Motion
JEL211-200

NTN
JEL211-200

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro de orificio, 3.9370 pulg. OD, 1.9055 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09332828
No. Fabricante JEL211-200
Precio226.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JEL211-200

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro de orificio, 3.9370 pulg. OD, 1.9055 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #09332828
No. Fabricante JEL211-200
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
Precio226.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Radio de filete
    0.0787 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.2795 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9449 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.9055 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL211-200
  • Número de Upc del fabricante
    4547359791228
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6550 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359791228

Descripción general

Descripción del fabricante
JEL211-200 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"