Motion
JL207C4

NTN
JL207C4

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.5313 in Ancho, Rendimiento estándar
Artículo MI #09332849
No. Fabricante JL207C4
Precio89.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
JL207C4

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 35 mm Diámetro del orificio, 72 mm OD, 1.5313 in Ancho, Rendimiento estándar
Artículo MI #09332849
No. Fabricante JL207C4
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
Precio89.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • Ancho general
    1.5315 pulg.
  • Peso
    1.102 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359816457
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359816457

Descripción general

Descripción del fabricante
JL207C4 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"