Motion
K15X19X17

NTN
K15X19X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332884
No. Fabricante K15X19X17
Precio16.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K15X19X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332884
No. Fabricante K15X19X17
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
Su precio$16.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359092431
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3300 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K15X19X17 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA