Motion
K22X26X17S

NTN
K22X26X17S

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332891
No. Fabricante K22X26X17S
Price$22.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K22X26X17S

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332891
No. Fabricante K22X26X17S
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
Price$22.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    22 mm
  • Outside Diameter  
    26 mm
  • Overall Width  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.026 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero soldado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K22X26X17S tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.026 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359092998
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3050 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4850 lbf
  • UPC_NO
    4547359092998

Descripción general

Descripción del fabricante
K22X26X17S COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo