Motion
K28X35X18

NTN
K28X35X18

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332900
No. Fabricante K28X35X18
Precio31.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K28X35X18

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332900
No. Fabricante K28X35X18
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
Precio31.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.068 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K28X35X18 tiene un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 18 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.068 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093414
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4850 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6500 lbf
  • UPC_NO
    4547359093414

Descripción general

Descripción del fabricante
K28X35X18 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"