Motion
K30X35X20

NTN
K30X35X20

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 72 mm OD
Artículo MI #09332906
No. Fabricante K30X35X20
Precio21.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K30X35X20

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 30 mm, 72 mm OD
Artículo MI #09332906
No. Fabricante K30X35X20
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
Precio21.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    100 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K30X35X20 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 72 mm, un ancho total de 100 mm y un peso de 0.06 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria especializada.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093490
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359093490

Descripción general

Descripción del fabricante
K30X35X20 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"