Motion
K30X35X27

NTN
K30X35X27

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332907
No. Fabricante K30X35X27
Precio22.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K30X35X27

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332907
No. Fabricante K30X35X27
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
Precio22.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.073 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K30X35X27 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 27 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.073 lb, lo que lo hace adecuado para uso industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093520
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12800 lbf
  • UPC_NO
    4547359093520

Descripción general

Descripción del fabricante
K30X35X27 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good