Motion
K35X40X13

NTN
K35X40X13

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332912
No. Fabricante K35X40X13
Precio24.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K35X40X13

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332912
No. Fabricante K35X40X13
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
Precio24.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.042 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K35X40X13 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 13 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.042 lb, lo que lo hace ideal para equipos de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093698
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5650 lbf
  • UPC_NO
    4547359093698

Descripción general

Descripción del fabricante
K35X40X13 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"