Motion
K35X42X30

NTN
K35X42X30

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332915
No. Fabricante K35X42X30
Precio35.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K35X42X30

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332915
No. Fabricante K35X42X30
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
Precio35.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.137 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K35X42X30 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 42 mm, un ancho total de 30 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.137 lb, lo que lo hace ideal para ensamblajes de alta resistencia.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093803
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 lbf
  • UPC_NO
    4547359093803

Descripción general

Descripción del fabricante
K35X42X30 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"