Motion
K45X50X17

NTN
K45X50X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332920
No. Fabricante K45X50X17
Precio33.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K45X50X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332920
No. Fabricante K45X50X17
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
Precio33.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.073 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K45X50X17 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.073 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359094077
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10000 lbf
  • UPC_NO
    4547359094077

Descripción general

Descripción del fabricante
K45X50X17 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos