Motion
K45X52X21

NTN
K45X52X21

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332922
No. Fabricante K45X52X21
Precio61.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K45X52X21

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332922
No. Fabricante K45X52X21
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
Precio61.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.134 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K45X52X21 tiene un diámetro de orificio de 45 mm, un diámetro exterior de 52 mm, un ancho total de 21 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.134 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de maquinaria.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359094114
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12700 lbf
  • UPC_NO
    4547359094114

Descripción general

Descripción del fabricante
K45X52X21 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo