Motion
K55X63X32

NTN
K55X63X32

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332927
No. Fabricante K55X63X32
Precio78.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K55X63X32

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332927
No. Fabricante K55X63X32
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
Precio78.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Exterior Diámetro  
    63 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.258 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359094343
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    28100 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K55X63X32 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"