Motion
K68X74X20

NTN
K68X74X20

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332929
No. Fabricante K68X74X20
Precio54.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K68X74X20

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332929
No. Fabricante K68X74X20
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
Su precio$54.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    68 mm
  • Exterior Diámetro  
    74 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.143 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359094541
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18800 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K68X74X20 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good