Motion
K81105L1

NTN
K81105L1

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 25 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, Caja de latón maquinada
Artículo MI #09332935
No. Fabricante K81105L1
Precio123.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K81105L1

Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico - Rodamiento de empuje de rodillo cilíndrico, 25 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, Caja de latón maquinada
Artículo MI #09332935
No. Fabricante K81105L1
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
Precio123.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.046 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359094824
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359094824

Descripción general

Descripción del fabricante
K81105L1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA