Motion
K81109T2

NTN
K81109T2

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 45 mm Diámetro interno, 65 mm Diámetro externo, Caja de nailon
Artículo MI #09332938
No. Fabricante K81109T2
Precio152.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K81109T2

Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico - Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico, 45 mm Diámetro interno, 65 mm Diámetro externo, Caja de nailon
Artículo MI #09332938
No. Fabricante K81109T2
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
Precio152.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.121 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359094879
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    4400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    30500 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico
  • UPC_NO
    4547359094879

Descripción general

Descripción del fabricante
K81109T2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA