Motion
K81212T2

NTN
K81212T2

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo K811, K812
Artículo MI #09332941
No. Fabricante K81212T2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K81212T2

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo K811, K812
Artículo MI #09332941
No. Fabricante K81212T2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • En general Ancho  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.507 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Nailon
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359095296
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    82000 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K81212T2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"