Motion
KBK12X15X16.6V1

NTN
KBK12X15X16.6V1

Conjunto de rodillo de aguja y caja para pasadores de pistón
Artículo MI #09332950
No. Fabricante KBK12X15X16.6V1
Precio17.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KBK12X15X16.6V1

Conjunto de rodillo de aguja y caja para pasadores de pistón
Artículo MI #09332950
No. Fabricante KBK12X15X16.6V1
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
Precio17.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    15 mm
  • En general Ancho  
    0.6457 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.012 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KBK12X15X16.6V1 tiene un diámetro de orificio de 12 mm, un diámetro exterior de 15 mm, un ancho total de 0.6457 pulgadas, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.012 libras, lo que lo hace ideal para equipos de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359694918
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1690 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2290 lbf
  • UPC_NO
    4547359694918

Descripción general

Descripción del fabricante
KBK12X15X16.6V1 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"