Motion
KBK15X19X17.3X

NTN
KBK15X19X17.3X

Conjunto de rodillo de aguja y caja para pasadores de pistón
Artículo MI #09332951
No. Fabricante KBK15X19X17.3X
Precio14.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KBK15X19X17.3X

Conjunto de rodillo de aguja y caja para pasadores de pistón
Artículo MI #09332951
No. Fabricante KBK15X19X17.3X
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
Precio14.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Ancho  
    0.6811 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.022 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KBK15X19X17.3X tiene un diámetro de orificio de 15 mm, un diámetro exterior de 19 mm, un ancho total de 0.6811 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.022 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359086515
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3300 lbf
  • UPC_NO
    4547359086515

Descripción general

Descripción del fabricante
KBK15X19X17.3X COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"