Motion
KJ16X22X23.8XS

NTN
KJ16X22X23.8XS

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332970
No. Fabricante KJ16X22X23.8XS
Precio5.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KJ16X22X23.8XS

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332970
No. Fabricante KJ16X22X23.8XS
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
Precio5.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    0.9370 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.04 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KJ16X22X23.8XS tiene un diámetro de orificio de 16 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 0.9370 in, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.04 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria compacta.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359878158
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359878158

Descripción general

Descripción del fabricante
KJ16X22X23.8XS COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"