Motion
KMJ25X33X24SV4

NTN
KMJ25X33X24SV4

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332990
No. Fabricante KMJ25X33X24SV4
Precio19.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KMJ25X33X24SV4

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332990
No. Fabricante KMJ25X33X24SV4
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
Precio19.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    33 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.088 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KMJ25X33X24SV4 tiene un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 33 mm, un ancho total de 24 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.088 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359087611
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10600 lbf
  • UPC_NO
    4547359087611

Descripción general

Descripción del fabricante
KMJ25X33X24SV4 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"