Motion
KMJ30X38X26.3X2

NTN
KMJ30X38X26.3X2

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332992
No. Fabricante KMJ30X38X26.3X2
Precio45.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KMJ30X38X26.3X2

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332992
No. Fabricante KMJ30X38X26.3X2
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
Precio45.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Ancho  
    1.0354 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KMJ30X38X26.3X2 cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 38 mm y un ancho total de 1.0354 pulg. con un tipo de cierre abierto, lo que lo hace ideal para equipos pesados.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359480832
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359480832

Descripción general

Descripción del fabricante
KMJ30X38X26.3X2 PIEZA AUTOMÁTICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"