Motion
KMJ75X81X20

NTN
KMJ75X81X20

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332993
No. Fabricante KMJ75X81X20
Precio47.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KMJ75X81X20

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332993
No. Fabricante KMJ75X81X20
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
Precio47.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    81 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.141 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KMJ75X81X20 tiene un diámetro de orificio de 75 mm, un diámetro exterior de 81 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.141 lb, lo que lo hace adecuado para conjuntos grandes.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359087673
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    22500 lbf
  • UPC_NO
    4547359087673

Descripción general

Descripción del fabricante
KMJ75X81X20 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos