Motion
KMJ85X92X20

NTN
KMJ85X92X20

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332994
No. Fabricante KMJ85X92X20
Precio47.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KMJ85X92X20

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #09332994
No. Fabricante KMJ85X92X20
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
Precio47.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    92 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.183 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KMJ85X92X20 tiene un diámetro de orificio de 85 mm, un diámetro exterior de 92 mm, un ancho total de 20 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.183 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359087680
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    25900 lbf
  • UPC_NO
    4547359087680

Descripción general

Descripción del fabricante
KMJ85X92X20 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"