Motion
KR35XLLH

NTN
KR35XLLH

Seguidor de leva plano - 35 Diámetro del rodillo, 19 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #09333032
No. Fabricante KR35XLLH
Precio235.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KR35XLLH

Seguidor de leva plano - 35 Diámetro del rodillo, 19 mm Ancho del rodillo, 16 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #09333032
No. Fabricante KR35XLLH
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
Precio235.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • Rodillo Diámetro  
    35
  • Rodillo Ancho  
    19 mm
  • Poste Diámetro  
    16 mm
  • Longitud de la rosca
    0.6693 pulg.; 17.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16x1.5
  • Par de apriete
    52.0 N·m
  • Peso
    0.373 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4547359008173
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2740 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359008173

Descripción general

Descripción del fabricante
KR35XLLH SEGUIDOR DE CAM