Motion
KR40LLH

NTN
KR40LLH

Seguidor de leva con corona - 40 Diámetro del rodillo, 21 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #09333034
No. Fabricante KR40LLH
Precio252.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KR40LLH

Seguidor de leva con corona - 40 Diámetro del rodillo, 21 mm Ancho del rodillo, 18 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero endurecido
Artículo MI #09333034
No. Fabricante KR40LLH
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
Precio252.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    58 mm
  • Rodillo Diámetro  
    40
  • Rodillo Ancho  
    21 mm
  • Poste Diámetro  
    18 mm
  • Longitud de la rosca
    0.7480 pulg.; 19.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.5
  • Par de apriete
    76.0 N·m
  • Peso
    0.547 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4547359008197
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5150 lbf
  • Material del rodillo
    Acero endurecido
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359008197

Descripción general

Descripción del fabricante
KR40LLH COJINETE DE RODILLO DE AGUJA