Motion
KRT30LL

NTN
KRT30LL

Seguidor de leva con corona - 30 Diámetro del rodillo, 15 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #09333051
No. Fabricante KRT30LL
Price$279.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
KRT30LL

Seguidor de leva con corona - 30 Diámetro del rodillo, 15 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero inoxidable
Artículo MI #09333051
No. Fabricante KRT30LL
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
Price$279.97/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Longitud total
    40 mm
  • Roller Diameter  
    30
  • Roller Width  
    15 mm
  • Stud Diameter  
    12 mm
  • Longitud de la rosca
    0.5118 pulg.; 13.000 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Par de apriete
    20.0 N·m
  • Peso
    0.192 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Número de Upc del fabricante
    4547359087949
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1760 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2170 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de pasador
    Estándar
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359087949

Descripción general

Descripción del fabricante
KRT30LL COJINETE DE RODILLO DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo